Motion
FS6802-08-06-NWO-FG

Brennan
FS6802-08-06-NWO-FG

Coude 45° - Joint torique mâle à face plate de 1/2 po x 3/8 po Bossage mâle réglable avec joint torique, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00265047
N° MFRFS6802-08-06-NWO-FG
Prix20.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6802-08-06-NWO-FG

Coude 45° - Joint torique mâle à face plate de 1/2 po x 3/8 po Bossage mâle réglable avec joint torique, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00265047
N° MFRFS6802-08-06-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FS6802-08-06-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR, 3/8 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    0.19 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 1/2 po x 3/8 po mâle Bossage du joint torique ajustable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif