Motion
FS6802-16-20-NWO-FG

Brennan
FS6802-16-20-NWO-FG

45° Elbow - 1 in Male Flat Face O-Ring x 1-1/4 in Male Adjustable O-Ring Boss, One-Piece Forged Steel
N° D’ARTICLE MI00265071
N° MFRFS6802-16-20-NWO-FG
Prix30.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6802-16-20-NWO-FG

45° Elbow - 1 in Male Flat Face O-Ring x 1-1/4 in Male Adjustable O-Ring Boss, One-Piece Forged Steel
N° D’ARTICLE MI00265071
N° MFRFS6802-16-20-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6802-16-20-NWO-FG MFS-MORB

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 FFOR, 1-1/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    1.34 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Male Flat Face O-Ring x 1-1/4 in Male Adjustable O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif