Aperçu
- Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
- Construction monobloc forgée
- Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
- Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11-11/16–12
- Style de fin 2Bossage avec joint torique ajustable pour homme
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Type de taille de fin 11-1/4 FFOR, 1-1/4 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/8–12
- Type de taille End 21-1/4 FFOR, 1-1/4 ORB
- MatérielAcier forgé monobloc
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Poids1.35 lb
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 1-1/4 po x 1-1/4 po mâle Bossage du joint torique ajustable
- Longueur totale3.37 po
- Diamètre total1-1/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation