Motion
FS6804-06-06-06-NWO-FG

Brennan
FS6804-06-06-06-NWO-FG

T - Joint torique mâle à face plate de 3/8 po x Joint torique mâle à face plate de 3/8 po x Bossage du joint torique mâle de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00265113
N° MFRFS6804-06-06-06-NWO-FG
Prix11.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6804-06-06-06-NWO-FG

T - Joint torique mâle à face plate de 3/8 po x Joint torique mâle à face plate de 3/8 po x Bossage du joint torique mâle de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00265113
N° MFRFS6804-06-06-06-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6804-06-06-06-NWO-FG RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16–16
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Style de fin 3
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 3/8 po. x Joint torique mâle à face plate 3/8 po. x Bossage du joint torique mâle 3/8 po.
  • Longueur totale
    2.43 po
  • Diamètre total
    3/8 po
  • Poids
    0.28 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif