Aperçu
Description du fabricant
FS6804-12-12-12-NWO-FG MFS-MORB-MFS RU
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Style de fin 3Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 3 Taille3/4 po
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Mot-clé de description3/4 in Male O-Ring Boss x 3/4 in Male Flat Face O-Ring x 3/4 in Male Flat Face O-Ring
- Longueur totale3.64 po
- Diamètre total3/4 po
- Poids1.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation