Motion
FS6809-08-08-NWO-FG

Brennan
FS6809-08-08-NWO-FG

Coude 90° - Joint torique femelle à face plate 1/2 po x 1/2 po mâle Bossage du joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00265161
N° MFRFS6809-08-08-NWO-FG
Prix11.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6809-08-08-NWO-FG

Coude 90° - Joint torique femelle à face plate 1/2 po x 1/2 po mâle Bossage du joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00265161
N° MFRFS6809-08-08-NWO-FG
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
Prix11.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6809-08-08-NWO-FG FFSS-MORB 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Poids
    0.36 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Flat Face O-Ring x 1/2 in Male Adjustable O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif