Motion
FS6809-10-10-NWO-FG

Brennan
FS6809-10-10-NWO-FG

Coude 90° - Joint torique femelle à face plate 5/8 po x 5/8 po mâle Bossage du joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00265164
N° MFRFS6809-10-10-NWO-FG
Prix50.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6809-10-10-NWO-FG

Coude 90° - Joint torique femelle à face plate 5/8 po x 5/8 po mâle Bossage du joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00265164
N° MFRFS6809-10-10-NWO-FG
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
Prix50.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS6809-10-10-NWO-FG FFSS-MOR

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1–14
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • Poids
    0.66 lb
  • Mot-clé de description
    5/8 in Female Flat Face O-Ring x 5/8 in Male Adjustable O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif