Motion
B65X6
Adaptateurs coudés de scellement USA - 9/16 po SAE 45 x 9/16 po mâle
N° D’ARTICLE MI00265532
N° MFRB65X6
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés de scellement USA - 9/16 po SAE 45 x 9/16 po mâle
N° D’ARTICLE MI00265532
N° MFRB65X6
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
Prix12.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B65X 6 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-24
  • Style de fin 2
    Homme
  • Extrémité 2 Taille
    9/16 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE 45) 9/16-24
  • Taille hexagonale
    0.580 po
  • Style/type des deux extrémités
    SAE 45 mâle à SAE 45 mâle, raccord coudé 90°
  • Diamètre intérieur
    0.094 po
  • Mot-clé de description
    9/16 po SAE 45 x 9/16 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues