Motion
B65X8
Adaptateurs coudés de scellement USA - 11/16 po SAE 45 x 11/16 po mâle, laiton
N° D’ARTICLE MI00265533
N° MFRB65X8
Prix51.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés de scellement USA - 11/16 po SAE 45 x 11/16 po mâle, laiton
N° D’ARTICLE MI00265533
N° MFRB65X8
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
Prix51.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B65X 8 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Taille de l’extrémité 1
    11/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-20
  • Style de fin 2
    Homme
  • Extrémité 2 Taille
    11/16 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE 45) 11/16-20
  • Taille hexagonale
    0.715 po
  • Style/type des deux extrémités
    SAE 45 mâle à SAE 45 mâle, raccord coudé 90°
  • Matériel
    Laiton
  • Diamètre intérieur
    0.104 po
  • Mot-clé de description
    11/16 po SAE 45 x 11/16 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs