Motion
UDC2103
Douille pneumatique Air Chief U-Series - Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 300 psi, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00265762
N° MFRUDC2103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief U-Series - Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 300 psi, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00265762
N° MFRUDC2103
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UDC-2103 CPLG

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Automatique
  • Débit
    37 pcm
  • Interchange standard
    Universelle
  • Poids
    0.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif