Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurCorps du connecteur mâle
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Style de fin 2UNF
- Extrémité 2 Taille13/16 po
- Extrémité 2 Filetage13/16-18
- Taille hexagonale0.875 po
- Style/type des deux extrémitésNPTF X UNF
- Mot-clé de description1/2 po 1/2-14 NPTF x 13/16 po 13/16-18 UNF