1563
Adaptateur droit - 3/8 po mâle SAE 45° évasé x 7/16 po mâle à filetage inversé, acier
N° D’ARTICLE MI00266347
N° MFR1563
Prix29.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/8 po mâle SAE 45° évasé x 7/16 po mâle à filetage inversé, acier
N° D’ARTICLE MI00266347
N° MFR1563
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
Prix29.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1563 RACCORD
  • Les sièges et les filets sont internes et protégés
  • Très peu coûteux et réutilisable
  • Durée de vie des vibrations compacte et excellente
  • L’écrou court permet des courbures très rapprochées du tube.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Filetage inversé vers SAE 45° Évasion, SAE 45° Évasement vers Filetage inversé
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 5/8–18
  • Style de fin 2
    Filetage inversé mâle
  • Extrémité 2 Taille
    7/16 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 SAE 45°, 7/16 Filetage inv
  • Type de taille End 2
    3/8 SAE 45°, 7/16 Filetage inv
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Mot-clé de description
    Filetage inversé mâle SAE 45° 3/8 po x 7/16 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues