A1901
Protecteur de ressort rond Weatherhead (Eaton) - 0.532 po DI, 1200.00 po de longueur, 0.650 po de largeur, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00266386
N° MFRA1901
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteur de ressort rond Weatherhead (Eaton) - 0.532 po DI, 1200.00 po de longueur, 0.650 po de largeur, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00266386
N° MFRA1901
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A1901 PROTECTION DU RESSORT
  • Conçu pour la facilité d’utilisation et la fiabilité
  • Conçu pour durer
  • Caractéristiques de sécurité novatrices

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Protecteur de ressort
  • Diamètre intérieur
    0.532 po
  • Diamètre extérieur
    0.658 po
  • Longueur totale
    1200.00
  • Largeur totale
    0.650 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    Protecteur de ressort
  • Couleur
    Galvanisé
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A1901
  • Normes respectées
    ASTM A764
  • Poids
    0.13 lb
  • Hauteur
    0.65 po
  • Longueur
    1200.00
  • Numéro CUP du fabricant
    725975570791
  • CUP_NON
    725975570791
  • Série
    Série A1900
  • Description
    Protecteurs de ressort pour tuyau et tubulure Weatherhead série A1900
  • Types de produits
    Protecteur de ressort

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs