A1917
Protecteurs de ressort pour tuyau et tubulure Weatherhead série A1900
N° D’ARTICLE MI00266409
N° MFRA1917
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteurs de ressort pour tuyau et tubulure Weatherhead série A1900
N° D’ARTICLE MI00266409
N° MFRA1917
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A1917 PROTECTION DU RESSORT
  • Conçu pour la facilité d’utilisation et la fiabilité
  • Conçu pour durer
  • Caractéristiques de sécurité novatrices

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Protecteur de ressort rond
  • Diamètre intérieur
    2.125 po
  • Diamètre extérieur
    2.365 po
  • Longueur totale
    480.00
  • Largeur totale
    2.360 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    Protecteur de ressort
  • Couleur
    Galvanisé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A1917
  • Normes respectées
    ASTM A764
  • Poids
    0.65 lb
  • Hauteur
    2.36 po
  • Longueur
    480.00
  • Numéro CUP du fabricant
    725975570944
  • CUP_NON
    725975570944
  • Série
    Série A1900
  • Description
    Protecteurs de ressort pour tuyau et tubulure Weatherhead série A1900
  • Types de produits
    Protecteur de ressort

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs