HK3117
Collier de serrage de tuyau Weatherhead (Eaton) - DI 1.812 po, longueur 1.25 , acier au carbone, matériau en vinyle
N° D’ARTICLE MI00266420
N° MFRHK3117
Prix6.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tuyau Weatherhead (Eaton) - DI 1.812 po, longueur 1.25 , acier au carbone, matériau en vinyle
N° D’ARTICLE MI00266420
N° MFRHK3117
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
Prix6.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK3117 PINCE DE TUYAU
  • Conçu pour la facilité d’utilisation et la fiabilité
  • Conçu pour durer
  • Caractéristiques de sécurité novatrices

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Pince de support
  • Diamètre intérieur
    1.812 po
  • Diamètre extérieur
    1.908 po
  • Longueur totale
    1.25
  • Matériel
    Vinyle, acier au carbone
  • Type
    Bobine de support de tuyau
  • Couleur
    Zinc
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK3117
  • Poids
    0.13 lb
  • Hauteur
    1.88 po
  • Longueur
    1.25
  • Numéro CUP du fabricant
    639789261144
  • CUP_NON
    639789261144
  • Série
    Série HK
  • Description
    Dispositif de protection de tuyau et de tubulure Weatherhead série HK Pince de tuyau
  • Types de produits
    Bobine de support de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues