Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle en nylon Weatherhead
N° D’ARTICLE MI00267311
N° MFR2019X20S

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2019X20S RACCORD
  • Offert dans une variété de tailles

Spécifications

  • Diamètre intérieur
    1.341 po
  • Diamètre extérieur
    1.5 po
  • Matériel
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2019X20S
  • Numéro CUP du fabricant
    639789260475
  • Type de produit
    Joints toriques
  • CUP_NON
    639789260475
  • Type d’accessoire
    Anneau de secours en nylon
  • Poids global
    0.01 lb
  • Épaisseur
    0.031 po
  • Longueur totale
    0.030 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues