Motion
21306N-E06
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00268074
N° MFR21306N-E06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00268074
N° MFR21306N-E06
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21306N-E06 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H213
  • Nom abrégé de la connexion 1
    MPT
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    2 po
  • Longueur
    2.82 po
  • Longueur totale
    2.82 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21306N-E06
  • Numéro CUP du fabricant
    725975059760
  • CUP_NON
    725975059760
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les moteurs industriels et les petits moteurs où des températures élevées existent.
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/8-18
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Hauteur
    1.97 po
  • Angle
    90 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    0.19 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.19 lb
  • À utiliser avec
    H213
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Type de fin 1
    MPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues