Motion
06940T-640
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead 069 série T JIC 37 Raccords pivotants femelles
N° D’ARTICLE MI00268099
N° MFR06940T-640
Prix1,623.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead 069 série T JIC 37 Raccords pivotants femelles
N° D’ARTICLE MI00268099
N° MFR06940T-640
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
Prix1,623.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06940T-640 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Le tuyau en laiton arrête le capot du camion
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.25 po
  • Mot-clé de description
    Conduite/tuyau/tuyau x 3-12 JIC 37
  • Longueur
    4.16 po
  • Longueur totale
    4.16 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06940T-640
  • Numéro CUP du fabricant
    725975057971
  • CUP_NON
    725975057971
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3-12
  • Taille hexagonale
    3.38 po
  • Style de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Diamètre intérieur
    2.22 po
  • Hauteur
    3.38 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    4.41 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    4.41 lb
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Extrémité 2 Filetage
    3-12
  • Largeur
    3.38 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues