Motion
H00904-50R
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1/4 po DI, 0.53 po DE, pression de service de 400 psi, pression d’éclatement de 1600 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00268174
N° MFRH00904-50R
Prix5.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1/4 po DI, 0.53 po DE, pression de service de 400 psi, pression d’éclatement de 1600 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00268174
N° MFRH00904-50R
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
Votre prix5.95 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H00904-50R
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.53 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975009819
  • Pression de service
    400 psi
  • Demandes
    Air et usages multiples.
  • Pression nominale
    400 psi
  • Pression d’éclatement
    1600 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    0.53 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    725975009819
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.50 po
  • Épaisseur du mur
    0.125 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    B
  • Poids du tuyau
    5.00 lb
  • Raccords compatibles
    E, 009 H
  • Hauteur
    0.53 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Normes respectées
    SAE J1942/1
  • Catalogue du fabricant
  • Rayon de courbure
    2.5 po
  • Mot-clé de description
    SAE 100R6
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Pression maximale
    400 psi
  • Diamètre extérieur
    0.53 po
  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Air et usages multiples.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Nom/numéro commercial
    Série H009
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    50.00 pi
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    5.00 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H00904-50R
  • Nom commercial/de marque
    Série H009
  • Description
    Tuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H009 Weatherhead
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Pression de service maximale
    400 psi
  • Poids global
    5.00 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues