Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.59 po
- Numéro CUP du fabricant725975009840
- Pression de service400 psi
- DemandesAir et usages multiples.
- Pression nominale400 psi
- Pression d’éclatement1600 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.59 po
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- CUP_NON725975009840
- CouleurNoir
- Longueur totale50.00 pi
- Rayon de courbure minimum3.00 po
- Taille du tableau de bord-5
- Numéro NMFC70
- Code de segmentB
- Poids du tuyau6.00 lb
- Plage de longueur du segmentMaximum de 50 pi
- Raccords compatiblesSérie E, 009 H
- Hauteur0.59 po
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
- Normes respectéesSAE 100R6
- Catalogue du fabricant
- Applications typiquesUsage général, résistant à l’huile
- Rayon de courbure3 po
- Diamètre intérieur0.31 po
- Pression maximale400 psi
- Diamètre extérieur0.59 po
- Longueur du tuyau50.00 pi
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationAir et usages multiples.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Nom/numéro commercialSérie H009
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Longueur50.00 pi
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids6.00 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH00905-50R
- Nom commercial/de marqueSérie H009
- DescriptionTuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H009 Weatherhead
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Pression de service maximale400 psi
- Poids global6.00 lb
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.