Motion
H00906-50R
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 3/8 po DI, 0.65 po DE, pression de service de 400 psi, pression d’éclatement de 1600 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00268180
N° MFRH00906-50R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 3/8 po DI, 0.65 po DE, pression de service de 400 psi, pression d’éclatement de 1600 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00268180
N° MFRH00906-50R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H00906-50R
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.65 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975009871
  • Pression de service
    400 psi
  • Demandes
    Air et usages multiples.
  • Pression nominale
    400 psi
  • Pression d’éclatement
    1600 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    0.65 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    725975009871
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.00 po
  • Épaisseur du mur
    0.125 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Poids du tuyau
    6.50 lb
  • Raccords compatibles
    Série E, 009 H
  • Hauteur
    0.65 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Normes respectées
    SAE 100R6
  • Catalogue du fabricant
  • Rayon de courbure
    3 po
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Pression maximale
    400 psi
  • Diamètre extérieur
    0.65 po
  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Air et usages multiples.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Nom/numéro commercial
    Série H009
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    50.00 pi
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    6.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H00906-50R
  • Nom commercial/de marque
    Série H009
  • Description
    Tuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H009 Weatherhead
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Pression de service maximale
    400 psi
  • Poids global
    6.50 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues