Motion
H01716-250R
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - DI 1 po, D.E. 1.51 po, pression de service 565 psi, pression d’éclatement 2260 psi, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00268187
N° MFRH01716-250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - DI 1 po, D.E. 1.51 po, pression de service 565 psi, pression d’éclatement 2260 psi, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00268187
N° MFRH01716-250R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H01716-250R 250 FT REEL HOSE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.51 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975009994
  • Pression de service
    565 psi
  • Demandes
    Carburants et huiles.
  • Pression nominale
    565 psi
  • Pression d’éclatement
    2260 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Largeur
    1.51 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    725975009994
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.07 po
  • Épaisseur du mur
    0.25 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    B
  • Poids du tuyau
    160.00 lb
  • Raccords compatibles
    Série U
  • Hauteur
    1.51 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Normes respectées
    SAE J1942/1|Approuvé MSHA
  • Rayon de courbure
    8.07 po
  • Mot-clé de description
    SAE 100R3
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Pression maximale
    565 psi
  • Diamètre extérieur
    1.51 po
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Carburants et huiles.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Nom/numéro commercial
    Série H017
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Néoprène
  • Longueur
    250.00 pi
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Poids
    160.00 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H01716-250R
  • Nom commercial/de marque
    Série H017
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H017
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Pression de fonctionnement maximale
    565 psi
  • Pression de service maximale
    565 psi
  • Poids global
    160.00 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues