H10108-250R
Flexible d'air et multi-usages Weatherhead (Eaton) - DI 1/2 po, DI 0.75 po, pression de service 350 psi, pression d'éclatement 1400 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00268218
N° MFRH10108-250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air et multi-usages Weatherhead (Eaton) - DI 1/2 po, DI 0.75 po, pression de service 350 psi, pression d'éclatement 1400 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00268218
N° MFRH10108-250R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H10108-250R
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975010662
  • Pression de service
    350 psi
  • Demandes
    Air et usages multiples.
  • Pression nominale
    350 psi
  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Largeur
    0.78 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    725975010662
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.00 po
  • Épaisseur du mur
    0.125 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Poids du tuyau
    37.50 lb
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 250 pi
  • Raccords compatibles
    Série 100 B
  • Hauteur
    0.75 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Usage général
  • Rayon de courbure
    5 po
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Pression maximale
    350 psi
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Air et usages multiples.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Nom/numéro commercial
    Série H101
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Longueur
    250.00 pi
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Poids
    37.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10108-250R
  • Nom commercial/de marque
    Série H101
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H101
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Poids global
    37.50 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs