H10110-250R
Flexible d'air et multi-usages Weatherhead (Eaton) - DI 5/8 po, DI 0.91 po, pression de service 350 psi, pression d'éclatement 1400 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00268219
N° MFRH10110-250R
Prix8.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air et multi-usages Weatherhead (Eaton) - DI 5/8 po, DI 0.91 po, pression de service 350 psi, pression d'éclatement 1400 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00268219
N° MFRH10110-250R
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
Prix8.41 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H10110-250R
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.91 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975010686
  • Pression de service
    350 psi
  • Demandes
    Air et usages multiples.
  • Pression nominale
    350 psi
  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Largeur
    0.96 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    725975010686
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.00 po
  • Épaisseur du mur
    0.1406 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Poids du tuyau
    57.50 lb
  • Raccords compatibles
    Série 100 B
  • Hauteur
    0.91 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Catalogue du fabricant
  • Rayon de courbure
    6 po
  • Diamètre intérieur
    0.625 po
  • Pression maximale
    350 psi
  • Diamètre extérieur
    0.91 po
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Air et usages multiples.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Nom/numéro commercial
    Série H101
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Longueur
    250.00 pi
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Poids
    57.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10110-250R
  • Nom commercial/de marque
    Série H101
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H101
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Poids global
    57.50 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues