H11505-550R
Tuyau industriel Tuyau industriel - 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 550.00 pi
N° D’ARTICLE MI00268244
N° MFRH11505-550R
Prix3.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 550.00 pi
N° D’ARTICLE MI00268244
N° MFRH11505-550R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.33 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H11505-550R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Spécifications

  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.6562 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Couleur
    Rouge
  • Rayon de courbure minimum
    17 po
  • Longueur
    550.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.17175 po
  • Taille du tableau de bord
    -5
  • Numéro NMFC
    70
  • Raccords compatibles
    U, Z, 430 U
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • Numéro CUP du fabricant
    725975011096
  • CUP_NON
    725975011096
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    77.00 lb/pi
  • Série
    Série H115
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11505-550R
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues