H11506-550R
Flexible à usages multiples résistant à l'huile Performer II - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de flexible d'air et d'eau
N° D’ARTICLE MI00268246
N° MFRH11506-550R
Prix3.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible à usages multiples résistant à l'huile Performer II - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de flexible d'air et d'eau
N° D’ARTICLE MI00268246
N° MFRH11506-550R
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
Prix3.13 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H11506-550R

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.72 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en fibre synthétique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Rayon de courbure minimum
    3.50 po
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 550 pi
  • Résistance physique
    Huile
  • Applications typiques
    Pneumatique
  • Poids du tuyau
    19 lb/100ft

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues