H16606
Tuyau hydraulique pour camion Weatherhead (Eaton) - SAE J1402, DI 0.31 po, DI 0.67 po, longueur 50 pi, rayon de courbure min. 2.00 po
N° D’ARTICLE MI00268275
N° MFRH16606
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique pour camion Weatherhead (Eaton) - SAE J1402, DI 0.31 po, DI 0.67 po, longueur 50 pi, rayon de courbure min. 2.00 po
N° D’ARTICLE MI00268275
N° MFRH16606
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H16606
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    0.31 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.67 po
  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure
    2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975011423
  • Rayon de courbure minimum
    2.00 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur
    Noir
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Mot-clé de description
    SAE J1402
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de service
    500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Normes respectées
    SAE J1402
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Hydraulique et air.
  • Épaisseur du mur
    0.17965 po
  • Raccords compatibles
    069D, 069E, 247N
  • Diamètre intérieur
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.6718 po
  • Température minimale
    -40 °F
  • Température maximale
    200 °F
  • Pression de service maximale
    500 psi
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Diamètre intérieur
    0.3125 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Diamètre extérieur
    0.6718 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Types de produits
    Tresse 3
  • Type
    H166 Tuyau pour camion
  • Type de renforcement
    Polyester et fil métallique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues