H16912-250R
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 0.63 po DI, 1.08 po DE, 6.50 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00268289
N° MFRH16912-250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 0.63 po DI, 1.08 po DE, 6.50 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00268289
N° MFRH16912-250R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H16912-250R
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    0.63 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1.08 po
  • Rayon de courbure
    6.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975011638
  • Rayon de courbure minimum
    6.50 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °F
  • Couleur
    Noir
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °F
  • Pression de service
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    725975011638
  • Applications typiques
    Conduites hydrauliques, huile, graisse, direction assistée.
  • Épaisseur du mur
    0.23435 po
  • Raccords compatibles
    Séries 069 D, 069 E, 247 N
  • Diamètre intérieur
    0.625 po
  • Diamètre extérieur
    1.08 po
  • Température minimale
    -40 °F
  • Température maximale
    100 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Pression de fonctionnement
    1500 psi
  • Diamètre intérieur
    0.625 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Diamètre extérieur
    1.08 po
  • Longueur totale
    0.00 pi
  • Types de produits
    Tresses multiples
  • Type
    H169 Tuyau hydraulique
  • Type de renforcement
    Polyester et fil métallique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues