H21305
Tuyau hydraulique pour camion Weatherhead (Eaton) - SAE J1402, DI 0.25 po, DI 0.55 po, longueur 50 pi, rayon de courbure min. 1.00 po
N° D’ARTICLE MI00268323
N° MFRH21305
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique pour camion Weatherhead (Eaton) - SAE J1402, DI 0.25 po, DI 0.55 po, longueur 50 pi, rayon de courbure min. 1.00 po
N° D’ARTICLE MI00268323
N° MFRH21305
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H21305
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    0.25 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.55 po
  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975012055
  • Rayon de courbure minimum
    1.00 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 302 °F
  • Couleur
    Noir
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Mot-clé de description
    SAE J1402
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression de service
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Normes respectées
    SAE J1402
  • Matériau du tube
    EPA
  • Applications typiques
    Frein à air, carburant, hydraulique, carburant diesel.
  • Épaisseur du mur
    0.15 po
  • Catalogue du fabricant
  • Raccords compatibles
    213N
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Diamètre extérieur
    0.55 po
  • Température minimale
    -50 °F
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Pression de fonctionnement
    1500 psi
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Taille du tableau de bord
    -5
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    EPA
  • Diamètre extérieur
    0.55 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Types de produits
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Type
    H213 Tuyau pour camion
  • Plage de température du frein à air
    -40 à 200 F
  • Type de renforcement
    Fil d’acier
  • Plage de température de l’huile chaude
    -50 à 302 F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues