Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur du tube0.31 po
- Diamètre extérieur du tube0.62 po
- Longueur250 pi
- Rayon de courbure1.25 po
- Numéro CUP du fabricant725975012086
- Rayon de courbure minimum1.25 po
- Plage de température de fonctionnement-50 à 302 °F
- CouleurNoir
- Pression d’éclatement6000 psi
- Mot-clé de descriptionSAE J1402
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression de service1500 psi
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Normes respectéesSAE J1402
- Matériau du tubeEPA
- Applications typiquesFrein à air, carburant, hydraulique, carburant diesel.
- Épaisseur du mur0.1555 po
- Catalogue du fabricant
- Raccords compatiblesSérie 213 N
- Diamètre intérieur0.31 po
- Diamètre extérieur0.621 po
- Température minimale-50 °F
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale1500 psi
- Pression de fonctionnement1500 psi
- Diamètre intérieur0.31 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Taille du tableau de bord-6
- Matériau de recouvrement de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurEPA
- Diamètre extérieur0.621 po
- Longueur totale250.00 pi
- Types de produitsTresse à 2 épaisseurs
- TypeH213 Tuyau pour camion
- Plage de température du frein à air-40 à 200 F
- Type de renforcementFil d’acier
- Plage de température de l’huile chaude-50 à 302 F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.