Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weatherhead (Danfoss)
PT24004YW-1000

Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.130 po DI, 0.250 po DE, 1000 pi de longueur, 0.75 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00268498
N° MFRPT24004YW-1000

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PT24004YW-1000 TUBULURES
  • La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
  • Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
  • Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    0.130 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po
  • Longueur
    1000 pi
  • Rayon de courbure
    0.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975758786
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    200 psi
  • Rayon de courbure minimum
    0.75 po
  • Couleur
    Jaune
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    135 °F
  • Type de liquide
    Air
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Polyéthylène
  • Spécification du matériel
    Stabalisé aux UV
  • CUP_NON
    725975758786
  • Applications typiques
    Liquide et gaz.
  • Épaisseur du mur
    0.062 po
  • Diamètre intérieur
    0.125 po
  • Diamètre extérieur
    0.25 po
  • Température minimale
    -40 °F
  • Température maximale
    135 °F
  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Pression de fonctionnement
    200 psi
  • Diamètre intérieur
    0.125 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Diamètre extérieur
    0.25 po
  • Longueur totale
    1000.00 pi
  • Types de produits
    Extrudé
  • Type
    Tubulure PT240
  • Type de renforcement
    Stabilisé contre les rayons UV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues