Motion
PT24044GN-1000

Weatherhead (Danfoss)
PT24044GN-1000

Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.170 po DI, 0.250 po DE, 1000 pi de longueur, 0.62 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00268508
N° MFRPT24044GN-1000
Prix0.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weatherhead (Danfoss)
PT24044GN-1000

Tubulure de frein à air en polyéthylène Weatherhead (Eaton) - 0.170 po DI, 0.250 po DE, 1000 pi de longueur, 0.62 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00268508
N° MFRPT24044GN-1000
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
Prix0.30 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
PT24044GN-1000 TUBULURES
  • La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
  • Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
  • Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    0.170 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po
  • Longueur
    1000 pi
  • Rayon de courbure
    0.62 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975730492
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    133 psi
  • Rayon de courbure minimum
    0.62 po
  • Couleur
    Vert
  • Pression d’éclatement
    400 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    135 °F
  • Type de liquide
    Air
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Polyéthylène
  • Spécification du matériel
    Stabalisé aux UV
  • Applications typiques
    Liquide et gaz.
  • Épaisseur du mur
    0.04 po
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Diamètre extérieur
    0.25 po
  • Température minimale
    -40 °F
  • Température maximale
    135 °F
  • Pression de service maximale
    133 psi
  • Pression de fonctionnement
    133 psi
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Taille du tableau de bord
    -44
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Diamètre extérieur
    0.25 po
  • Longueur totale
    1000.00 pi
  • Types de produits
    Extrudé
  • Type
    Tubulure PT240
  • Type de renforcement
    Stabilisé contre les rayons UV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues