EN41120
Filtre à air modulaire - 5 microns, 24 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00272677
N° MFREN41120
Prix186.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air modulaire - 5 microns, 24 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00272677
N° MFREN41120
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
Votre prix186.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE EN 41120 1/4

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    5 microns
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    24 scfm
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Capacité de la cuvette
    0.5 oz
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    1.63 po
  • Largeur totale
    1.45 po
  • Hauteur totale
    1.64 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif