Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns5 microns
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal27 scfm
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Capacité de la cuvette1 oz
- Longueur totale1.50 po
- Hauteur totale4.62 po
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT
- Poids0.395