Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns5 microns
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal24 scfm
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Capacité de la cuvette0.5 oz
- Comp. liquideAir
- Longueur totale1.63 po
- Largeur totale1.45 po
- Hauteur totale1.64 po
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT
- Poids0.65 lb