F07-200M
Filtre de conduite d’air principale - 5 microns, 24 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00272717
N° MFRF07-200M
Prix66.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de conduite d’air principale - 5 microns, 24 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00272717
N° MFRF07-200M
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
Prix66.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F07-200M

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Cote de microns
    5 microns
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    24 scfm
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    4.25 po
  • Largeur totale
    1.63 po
  • Hauteur totale
    6.22 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    0.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif