Motion
PF7630-0001

AVENTICS
PF7630-0001

Filtre à air modulaire - 5 microns, 32 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI00272721
N° MFRPF7630-0001
Prix184.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
PF7630-0001

Filtre à air modulaire - 5 microns, 32 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI00272721
N° MFRPF7630-0001
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
Prix184.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE PF7630-0001 1/4

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    5 microns
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Débit d’air maximal
    32 scfm
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Capacité de la cuvette
    1 oz
  • Longueur totale
    1.50 po
  • Hauteur totale
    3.62 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    1.71 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif