Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns40 microns
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Débit d’air maximal48 scfm
- Méthode de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Capacité de la cuvette5 oz
- Longueur totale2.75 po
- Hauteur totale6.25 po
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT
- Poids1.35