F352-5

Arrow
F352-5

Filtre à air modulaire - 5 microns, 48 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en nylon, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI00272761
N° MFRF352-5
Prix77.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F352-5

Filtre à air modulaire - 5 microns, 48 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en nylon, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI00272761
N° MFRF352-5
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
Votre prix77.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F352-5

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    5 microns
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en nylon
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Débit d’air maximal
    48 scfm
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Capacité de la cuvette
    5 oz
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif