Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns40 microns
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal62 scfm
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Capacité de la cuvette1.9 oz
- Comp. liquideAir
- Longueur totale2.68 po
- Largeur totale2.68 po
- Hauteur totale2.45 po
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT