Motion
F353

Arrow
F353

Filtre à air de style modulaire - 40 microns, 75 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI00272831
N° MFRF353
Price$67.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F353

Filtre à air de style modulaire - 40 microns, 75 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI00272831
N° MFRF353

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F353

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    40 microns
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Débit d’air maximal
    75 scfm
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Capacité de la cuvette
    5 oz
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    1.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif