Motion
EN61331 MG
Filtre à air de style modulaire - 40 microns, 120 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique
N° D’ARTICLE MI00272896
N° MFREN61331 MG
Prix905.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air de style modulaire - 40 microns, 120 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique
N° D’ARTICLE MI00272896
N° MFREN61331 MG
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
Votre prix905.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE EN61331-MG (ANCIEN EN41331)

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    40 microns
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique
  • Débit d’air maximal
    120 scfm
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Capacité de la cuvette
    7 oz
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Largeur totale
    3.15 po
  • Hauteur totale
    2.89 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    1.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif