Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns40 microns
- Taille du port3/8 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal120 scfm
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Capacité de la cuvette7 oz
- Comp. liquideAir
- Longueur totale3.15 po
- Largeur totale3.15 po
- Hauteur totale2.89 po
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT
- Poids1.90 lb