Aperçu
Description du fabricant
FILTRE F354FW5
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns5 microns
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageAutomatique
- Débit d’air maximal100 scfm
- Méthode de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Capacité de la cuvette6 oz
- Longueur totale2.75 po
- Hauteur totale6.87 po
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité