Aperçu
Spécifications
- Capacité de la cuvette5 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal100 scfm
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Cote de microns5 microns
- Hauteur totale6.25 po
- Longueur totale2.75 po
- Sexe portuaireFemme
- Taille du port1/2 NPT
- Norme de filetageNPT
- Poids1.3