Motion
F354

Arrow
F354

Filtre à air modulaire - 40 microns, 100 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00272979
N° MFRF354
Prix82.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F354

Filtre à air modulaire - 40 microns, 100 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00272979
N° MFRF354

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F354

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    40 microns
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    100 scfm
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Capacité de la cuvette
    5 oz
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    1.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif