Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Cote de microns50 microns
- Taille du port1-1/4 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageAutomatique
- Débit d’air maximal425 scfm
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre50 μm
- Comp. liquideAir
- Hauteur totale336 mm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT
- Poids5.06 lb