Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns40 microns
- Taille du port1-1/4 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Débit d’air maximal445 scfm
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Capacité de la cuvette32 oz
- Comp. liquideAir
- Longueur totale4.75 po
- Largeur totale4.75 po
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT
- Poids6.00 lb