Motion
F17-600A
Filtre à air principal - 50 microns, 325 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00273087
N° MFRF17-600A
Prix425.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air principal - 50 microns, 325 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00273087
N° MFRF17-600A
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
Votre prix425.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F17-600A FILTRE 3/4 PO

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Cote de microns
    50 microns
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Automatique
  • Débit d’air maximal
    325 scfm
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    50 μm
  • Comp. liquide
    Air
  • Hauteur totale
    336 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    4.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif