EN41451-MG
Filtre à air modulaire - 40 microns, 345 pi3/min, 3/4 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00273091
N° MFREN41451-MG
Prix1,893.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air modulaire - 40 microns, 345 pi3/min, 3/4 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00273091
N° MFREN41451-MG
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
Prix1,893.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN 41451-MG 3/4 FILTRE AVEC DRAIN

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    40 microns
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    345 scfm
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Capacité de la cuvette
    32 oz
  • Longueur totale
    4.75 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    5.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif